Рулетка Premium 3м/16мм (поверенная)
Рулетка Premium 3м/16мм (поверенная)
Артикул:C071464 566
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
-
ОписаниеВысококачественная поверенная рулетка Premium в пластиковом корпусе для простого измерения во всех диапазонах.
Пластиковый корпус
Легкая и устойчивая к коррозии
Длительный срок службы ленты
При сматывании стальная лента амортизируется с помощью концевого упора
Хорошая читаемость
- Окрашенная в желтый цвет, измерительная лента с покрытием
- Сантиметровая/миллиметровая шкала
- Красные дециметровые отметки
Для простых измерений внутренних и наружных размеров
Стальная полоса с искривлением для исключительной стабильности
Можно выдвинуть на большое расстояние до изгиба
Удобная
- Автоматическое втягивание
- Съемный зажим для ремня
Карманные рулетки соответствуют классу точности II -
Характеристики
Диапазон измерения длины, макс. (L max)
3 м
Ширина ленты (b)
16 мм
Материал корпуса
ABS-пластик
Тип корпуса
Закрытый
Наконечник полотна
Зацеп
Блокировка измерительной ленты
Самоблокировка
Класс точности
II