Бесплатная доставка от 150 рублей c НДС

Рулетка Profi, 5м/19мм

Артикул: 0714699912
Рулетка Profi, 5м/19мм

Рулетка Profi, 5м/19мм

Артикул:0714699912

Цены доступны для авторизованных пользователей

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Описание
    Рулетка Profi, длинной 5 метра
    • Рулетка изготовлена из металла и ударопрочного пластика и имеет сантиметровую и миллиметровую шкалу измерения на верхней и нижней стороне ленты.
    • Крючок из нержавеющей стали в начале ленты для удобного измерения.
    • Рулетка WURTH имеет автоматическое втягивание ленты.
    • Класс точности II.
    • Длина измерительной ленты составляет 5 метра.
    • Подходит для простых внутренних и внешних измерений.
  • Характеристики
    :
    • Длина ленты, м: 5
    • Ширина ленты, мм: 19
    • Материал корпуса: пластик, металл
    • Класс точности: ІІ
    • Наконечник ленты: зацеп
    • Фиксатор ленты: да