Рулетка Profi, 5м/19мм (поверенная)
Рулетка Profi, 5м/19мм (поверенная)
Артикул:C0714699912
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
-
ОписаниеРулетка Profi, длинной 5 метров
- Рулетка изготовлена из металла и ударопрочного пластика и имеет сантиметровую и миллиметровую шкалу измерения на верхней и нижней стороне ленты.
- Крючок из нержавеющей стали в начале ленты для удобного измерения.
- Рулетка WURTH имеет автоматическое втягивание ленты.
- Класс точности II.
- Длина измерительной ленты составляет 5 метров.
- Подходит для простых внутренних и внешних измерений.
-
Характеристики
: - Длина ленты, м: 5
- Ширина ленты, мм: 19
- Материал корпуса: пластик, металл
- Класс точности: ІІ
- Наконечник ленты: зацеп
- Фиксатор ленты: да