Рулетка Red Line, 3м/16мм
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
-
ОписаниеРулетка Red Line, 3 метра
- Пластиковый корпус
- Малая масса и устойчивость к коррозии
- При сматывании стальная лента амортизируется с помощью концевого упора.
- Это продлевает срок службы ленты
- Желтая стальная лента с сантиметровыми/миллиметровыми делениями и подвижным угольником
- Чрезвычайно прочная
- Благодаря форме при вытягивании стальная лента изгибается только в самом конце
- Со съемным зажимом для ремня и пластиковыми петлями
-
Характеристики
: - Материал корпуса: пластик
- Тип корпуса: закрытый
- Наконечник полотна: зацеп
- Длина полотна: 3 м
- Ширина полотна: 16 мм