Рулетка 1K-PT18 25 мм 8 м.п. быт.
Рулетка 1K-PT18 25 мм 8 м.п. быт.
Артикул:071465 008
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеВысококачественная и удобная карманная рулетка 1K-PT18, предназначенная для для практических измерений в различных условиях
Корпус из ударопрочного пластика
Малая масса и устойчивость к коррозии
Желтая стальная лента с нейлоновым покрытием, с сантиметровыми/миллиметровыми делениями
- Чрезвычайно прочная
- Стойка к истиранию
- Благодаря форме при вытягивании стальная лента изгибается только в самом конце
Позволяет эффективно позиционировать ленту на нужной длине
Подвижный крючок
Позволяет проводить внутренние и внешние измерения
С креплением для ремня и ремешком на запястье -
Характеристики
Диапазон измерения длины, макс. (L max)
8 м
Ширина ленты (b)
25 мм
Покрытие ленты
Нейлоновое
Материал корпуса
Пластмасса
Тип корпуса
Закрытый
Наконечник полотна
Зацеп
Блокировка измерительной ленты
2-компонентная кнопка
Класс точности
II
Максимальная вытяжка перед перегибом ленты (вертикально)
3,6 м
-
Рулетки 1K-PT18 Размер: 269,6 кб