Рулетка Red Line, 8м/25мм
Рулетка Red Line, 8м/25мм
Артикул:0714699923
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеИзмерительная рулетка Red Line, предназначенная для для практических измерений в различных условиях
Пластиковый корпус, дополнительно покрытый резиной
Малая масса и устойчивость к коррозии
При сматывании стальная лента амортизируется с помощью концевого упора.
Это продлевает срок службы ленты
Желтая стальная эмалированная лента с сантиметровыми/миллиметровыми делениями
- Чрезвычайно прочная
- Верхняя часть измерительной ленты дополнительно усилена пластиной из нержавеющей стали, что снижает возможность перекручивания и повреждения ленты при затягивании ее в корпус
- Благодаря форме при вытягивании стальная лента изгибается только в самом конце
Позволяет проводить внутренние и внешние измерения
Позволяет эффективно позиционировать ленту на нужной длине
Со съемным зажимом для ремня и пластиковыми петлями
-
Характеристики
Диапазон измерения длины, макс. (L max)
8 м
Ширина ленты (b)
25 мм
Материал корпуса
Пластик, резина
Тип корпуса
Закрытый
Наконечник полотна
Зацеп
Блокировка измерительной ленты
Самоблокировка
Класс точности
II
-
Рулетки Red Line Размер: 105,2 кб