Набор щупов 20 шт., 0,05-1,00 мм
Набор щупов 20 шт., 0,05-1,00 мм
Артикул:071351 42
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеНабор щупов (20 шт) для измерения пазов и зазоров, а также для проверки люфта на направляющих скольжения, подшипниках, поршнях и т.д.
- Конические калибровочные пластины
- Хранится в пластмассовом чехле
-
Характеристики
- Ширина листа: 12,7 мм
- Длина листа: 100 мм
- Длина: 105 мм
- Цвет: Зеленый
- Количество листов: 20 шт.
- Ширина лезвий, мин./макс.: 0,05-1 мм
- Толщина лезвий, перечень: 0,05 мм; 0,1 мм; 0,15 мм; 0,2 мм; 0,25 мм; 0,3 мм; 0,35 мм; 0,4 мм; 0,45 мм; 0,5 мм; 0,55 мм; 0,6 мм; 0,65 мм; 0,7 мм; 0,75 мм; 0,8 мм; 0,85 мм; 0,9 мм; 0,95 мм; 1 мм
-
Набор щупов Размер: 101,4 кб