Ручной рефрактометр BRIX 0,32
Ручной рефрактометр BRIX 0,32
Артикул:5704999509
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеУниверсальный ручной рефрактометр
- Диапазон измерений: 0~32% Брикс
- Шаг измерения: 0.2% Brix
- Погрешность: ±0.20%
- Автоматическая компенсация температуры: Да (диапазон: 0°C~30°C)
- Поднимите пластинку для освещения дневным светом и поместите 2-3 капли дистиллированной воды на призму
- Подождите примерно 30 секунд прежде, чем Вы приступите к следующему шагу. Это позволит образцу адаптироваться к температуре окружающей среды.
- Направьте рефрактометр в направлении естественного дневного освещения и посмотрите в окуляр. Вы увидите шкалу Брикса.
Рефрактометр не предназначен для охлаждающей жидкости и электролита -
Характеристики
- Диапазон измерений: 0~32% Брикс
- Шаг измерения: 0,2% Брикс
- Погрешность: ±0,2%
- Автоматическая компенсация температуры: Да (диапазон: 0°C~30°C)
-
Ручной рефрактометр BRIX 0,32 Размер: 91,2 кб