Тестеры
Тестер антифриза
Артикул:0704510
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеДля надежной проверки охлаждающей жидкости, антифриза, кислот аккумулятора и мочевины (AD Blue) в одном устройстве
- Простая проверка точности дисплея с помощью дистиллированной воды
- Автоматическая компенсация температуры в диапазоне 10°C–30°C
- Результат измерений определяется принципом преломления света
- Надежный дисплей с четкой разделительной линией между темной и светлой областью
- Регулируемое разрешение для индивидуальной остроты зрения
- Пропиленгликоль обычно используется как антифриз за пределами Европы
- Этиленгликоль обычно используется как антифриз в Европе
Комплект включает:
- Визуальный тестер
- 2 пипетки для извлечения
- Отвертка для калибровки
- Корпус
- Руководство по эксплуатации
- Ткань для очистки
- Убедитесь, что призма и затвор очищены
- С помощью пипетки нанесите немного тестируемой жидкости на призму
- Закройте затвор
- На шкале появится четкая разделительная линия между темной и светлой областью
- После завершения теста очистите призму и затвор чистой сухой тканью
-
Технические характеристики
Температурный диапазон применения, мин.
-50 °C
-
Визуальный тестер антифриза, батареи и AD Размер: 99,2 кб