Строительный уровень 100 см
Строительный уровень 100 см
Артикул:0714644410
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеЛегковесная конструкция
- Точность измерения (по длине): 0.5 мм/м
- Точность измерения градусов: 0,029°
Блок уровня, изготовленный из акрилового стекла со вставкой коррозионно-стойких колец для чтения
Отсутствие обесцвечивания жидкости, максимальная точность при колебаниях температуры
Флуоресцентная жидкость для уровня, высокая устойчивость к УФ-излучению
Очень гладкая поверхность, легко поддается очистке
Электростатическое порошковое цветное анодированное покрытие
-
Характеристики
Длина (L)
100 см
Высота (B)
50 мм
Ширина (H)
20 мм
Точность измерения (по длине)
0.5 мм/м
Точность измерения градусов
0,029°
-
Строительные уровни Размер: 132,7 кб