Строительный уровень 180 см
Строительный уровень 180 см
Артикул:0714644418
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеЛегковесная конструкция
- Точность измерения (по длине): 0.5 мм/м
- Точность измерения градусов: 0,029°
Блок уровня, изготовленный из акрилового стекла со вставкой коррозионно-стойких колец для чтения
Отсутствие обесцвечивания жидкости, максимальная точность при колебаниях температуры
Флуоресцентная жидкость для уровня, высокая устойчивость к УФ-излучению
Очень гладкая поверхность, легко поддается очистке
Электростатическое порошковое цветное анодированное покрытие
-
Технические характеристики
Длина (L)
180 см
Высота (B)
50 мм
Ширина (H)
20 мм
Точность измерения (по длине)
0.5 мм/м
Точность измерения градусов
0,029°
-
Строительные уровни Размер: 132,7 кб


























