Строительный уровень 80 см
Строительный уровень 80 см
Артикул:0714644438
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
-
ОписаниеОблегченная конструкция
Отличная читаемость и длительный срок службы
Блок уровня из акрилового стекла с постоянно нанесенными линиями разметки в пузырьке
Отсутствие обесцвечивания жидкости, максимальная точность при колебаниях температуры
Флуоресцентная жидкость в пузырьке, высокоустойчивая к УФ-излучению
Очень легко очищается
Очень гладкая поверхность благодаря тонкому порошковому покрытию серебристого цвета
Прочная конструкция с высокой точностью измерения
- Ударопрочные торцевые заглушки предохраняют профиль спиртового уровня от деформации
- Точность измерения спиртового уровня в нормальном положении составляет 0,029° = 0,5 мм/м
-
Характеристики
Длина (L)
80 см
Ширина (H)
20 мм
Высота (B)
50 мм
Точность измерения (по длине)
0,5 мм/м
Точность измерения градусов
0,029°