Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Уровни строительные

Артикул: 0714644505
Строительный уровень компактный магнитный, Wurth

Строительный уровень компактный магнитный, Wurth

Артикул:0714644505

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1
Не доступно к заказу

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.


  • Описание
  • Технические характеристики
  • Документация
  • Описание
    Профессиональный маленький уровень с двумя магнитными поверхностями

    Простота в использовании
    Один уровень для измерения по горизонтали и вертикали

    Отличная читаемость и длительный срок службы
    Уровнемер из акрилового стекла с инкрустированными, не подверженными коррозии кольцами для считывания

    Отсутствие обесцвечивания жидкости, максимальная точность при изменяющихся температурах
    Флуоресцентная жидкость с высокой устойчивостью к ультрафиолетовому излучению

    Крепление к металлическим трубам
    Прямоугольная алюминиевая рама с двумя фрезерованными измерительными поверхностями с V-образными канавками и двумя редкоземельными магнитами

    Всегда под рукой
    Оснащен надежным зажимом для ремня

  • Технические характеристики
    • Длина (L): 74 мм
    • Высота (H): 34 мм
    • Ширина (B): 41 мм
    • Количество магнитов: 2 шт
    • Точность измерения (по длине): 1 мм/м
    • Точность измерения для измерений над головой (по длине): 1 мм/м
    • Точность измерения в градусах для измерений над головой: 1 градус
  • !0714644505 0714644510 Размер: 1009,2 кб
  • //remade block

    Рекомендации для вас

    //remade block end //View History start
    //View history end //OLD CODE //тут статичный список товаров //OLD CODE END
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять