Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 120р с НДС

Уровни строительные

Артикул: 1714644406
Строительный уровень магнитный с рукоятками, 600мм, WUMAX

Строительный уровень магнитный с рукоятками, 600мм, WUMAX

Артикул:1714644406

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.

  • Описание
  • Технические характеристики
  • Документация
  • Описание
    Прочная конструкция с сильными магнитами

    Отличная читаемость информации и длительный срок службы
    Уровнемер из акрилового стекла с четко нанесенными маркировочными линиями в пузырьке

    Отсутствие обесцвечивания жидкости, максимальная точность при колебаниях температуры
    Флуоресцентная пузырьковая жидкость, обладающая высокой устойчивостью к ультрафиолетовому излучению

    Очень легко очищается
    Электростатическому порошковому покрытию серого цвета

    Надежная конструкция с высокой точностью измерений
    • Ударопрочные торцевые крышки защищают профиль спиртового уровня от деформации
    • Точность измерения спиртового уровня в нормальном положении составляет 0,029° = 0,5 мм/м
    Высокая точность
    Прочный профиль из легкого металла с фрезерованной измерительной поверхностью
  • Технические характеристики
    • Длина (L): 600 мм
    • Высота (H): 64 мм
    • Ширина (В): 25,8 мм
    • Точность измерения (по длине): 0,5 мм/м
    • Точность измерения для измерений над головой (по длине): 0,75 мм/м
    • Точность измерения в градусах: 0.029 градусов
    • Точность измерения в градусах для измерений над головой: 0.043 градусов
  • Уровни магнитные Размер: 1,5 мб
  • //remade block

    Рекомендации для вас

    //remade block end //View History start
    //View history end //OLD CODE //тут статичный список товаров //OLD CODE END
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять