Уровни строительные
Строительный уровень, стандарт, 120 см, WUMAX
Артикул:1714644212
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеЛёгкая конструкция
Отличная читаемость информации и длительный срок службы
Уровнемер из акрилового стекла с постоянно нанесенными маркировочными линиями
Отсутствие обесцвечивания жидкости, максимальная точность при колебаниях температуры
Флуоресцентная пузырьковая жидкость, обладающая высокой устойчивостью к ультрафиолетовому излучению
Очень легко очищается
Благодаря электростатическому порошковому покрытию
Надежная конструкция с высокой точностью измерений
Ударопрочные торцевые крышки защищают профиль спиртового уровня от деформации
Точность измерения спиртового уровня в нормальном положении составляет 0,058° = 1 мм/м -
Технические характеристики
- Длина (L): 120 мм
- Высота (H): 20 мм
- Ширина (B): 50 мм
- Толщина профиля: 0,8 мм
- Точность измерения (по длине): 1 мм/м
- Точность измерения для измерений над головой (по длине): 1 мм/м
- Точность измерения в градусах: 0,058 градусов
- Точность измерения в градусах для измерений над головой: 0,058 градусов
-
Строительный уровень, стандарт Размер: 2,8 мб






















