НЕК 5000 Средство для удаления смолы, концентрат, 5л
НЕК 5000 Средство для удаления смолы, концентрат, 5л
Артикул:0893611
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеКонцентрированное средство для удаления смолы
Область применения- Быстро удаляет налеты смолы хвойных пород деревьев и другие загрязнения.
- Особенно хорошо подходит для быстрой очистки полотен, ручных пил, стационарных циркулярных (круглых) пил, сменных резцов в деревообрабатывающих станках (строгальных резцов) и фрезах.
- Перед употреблением разбавьте его водой в соотношении 1:2.
- Для очистки поверхности пользуйтесь кисточками из нейлона или пластмассы или чистите щеткой в ванне с раствором.
- Остатки на обрабатываемой поверхности удаляют с помощью салфетки.
Не следует допускать контакта с алюмосодержащими веществами.
-
Характеристики
Содержание
5 л
Запах/аромат
Без запаха
Цвет
Бесцветный
Химическая основа
Гидроксид калия
pH-значение / условия
14 / при 20 °C
Плотность/условия
1,18 г/см³ / при 20°C
Срок хранения с даты изготовления
36 месяц
Разлагается биологически
Да
Не содержит AOX
Да
-
HEK 5000 Размер: 355,6 кб