Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Воск ретуширующий, мягкий, белый RAL 9016

Артикул: 0890403222
Воск ретуширующий, мягкий, белый RAL 9016

Воск ретуширующий, мягкий, белый RAL 9016

Артикул:0890403222

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 5

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.


  • Описание
  • Технические характеристики
  • Документация
  • Описание
    Для заполнения небольших поврежденных участков, которые не подвергаются серьезным нагрузкам.
    • Широкий выбор цветов
    • Подбор цвета к определенному цвету древесины.
    • Возможность смешивания цветов
    • Превосходный подбор оттенка в соответствии с цветом поверхности.
    • Простота использования
    • Быстрое и удобное заполнение небольших царапин, трещин и зазоров.
    • Экономия средств
    • Вместо замены или сложного, дорогостоящего ремонта — легкое и быстрое восстановление.
    Примечание
    • Подходит для использования в помещении.
    • Следуйте руководству по применению, которое поставляется в каждом наборе изделия.
    • Обратите внимание, что древесина имеет натуральный цвет, который зависит от различных факторов.
    • Поэтому подбирайте цвет наиболее тщательно из всей предложенной палитры методом смешивания цветов.
    Инструкции по применению носят рекомендательный характер и основаны на результатах и опыте проведенных испытаний.
    • Перед каждым применением проверьте действие продукта.
    • В силу множества способов применения и условий хранения, Компания не несет ответственности за результаты применения данного продукта в каждом отдельном случае.
    • Служба клиентской поддержки не несет ответственности за предоставленную техническую или иную информацию консультационного характера за исключением предусмотренных договором консультационных услуг, а также в случае преднамеренных действий консультанта.
    • Мы гарантируем стабильное качество нашей продукции.
    • Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений и дальнейшее совершенствование продукции.
  • Технические характеристики
    • Цвет: Белый RAL 9016
    • Точка каплепадения, мин.: 74 C°
    • Время обработки, мин./макс: 2/3 минуты.
  • Воск ретуширующий Размер: 136,3 кб
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять