Бесплатная доставка при заказе от 150 рублей с НДС

Воск ретуширующий, мягкий, светло-серый

Артикул: 0890403224
Воск ретуширующий, мягкий, светло-серый

Воск ретуширующий, мягкий, светло-серый

Артикул:0890403224

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Документация
  • Описание
    Для заполнения небольших поврежденных участков, которые не подвергаются серьезным нагрузкам.
    • Широкий выбор цветов
    • Подбор цвета к определенному цвету древесины.
    • Возможность смешивания цветов
    • Превосходный подбор оттенка в соответствии с цветом поверхности.
    • Простота использования
    • Быстрое и удобное заполнение небольших царапин, трещин и зазоров.
    • Экономия средств
    • Вместо замены или сложного, дорогостоящего ремонта — легкое и быстрое восстановление.
    Примечание
    • Подходит для использования в помещении.
    • Следуйте руководству по применению, которое поставляется в каждом наборе изделия.
    • Обратите внимание, что древесина имеет натуральный цвет, который зависит от различных факторов.
    • Поэтому подбирайте цвет наиболее тщательно из всей предложенной палитры методом смешивания цветов.
    Инструкции по применению носят рекомендательный характер и основаны на результатах и опыте проведенных испытаний.
    • Перед каждым применением проверьте действие продукта.
    • В силу множества способов применения и условий хранения, Компания не несет ответственности за результаты применения данного продукта в каждом отдельном случае.
    • Служба клиентской поддержки не несет ответственности за предоставленную техническую или иную информацию консультационного характера за исключением предусмотренных договором консультационных услуг, а также в случае преднамеренных действий консультанта.
    • Мы гарантируем стабильное качество нашей продукции.
    • Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений и дальнейшее совершенствование продукции.
  • Характеристики
    • Цвет: Светло-серый
    • Точка каплепадения, мин.: 74 C°
    • Время обработки, мин./макс: 2/3 минуты.
  • Воск ретуширующий Размер: 136,3 кб