Герметик акриловый, белый 280мл
Хиты продаж
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеАкриловый герметик белого цвета
- Герметизация и заполнение трещин, изломов в стенах и подоконниках
- Герметизация соединений в технологии гипсокартонных плит
- Мелкий ремонт штукатурки перед окрашиванием
- Герметизация вокруг дверных коробок и оконных рам
- Герметизация элементов из газобетона
- Можно красить - короткое время образования пленки
- Водоустойчив после отвердения
- Легко очищается водой
- Отличная адгезия к большинству пористых материалов
- Можно применять на влажные пористые поверхности
- Водная основа, не имеет запаха
- Применим внутри и снаружи помещений
- Готовый к применению, простой в работе
Герметизация малодеформационных конструкционных швов между кирпичом, бетоном, древесиной
Акриловый герметик — это однокомпонентный пластоэласгичный герметик, предназначенный для заполнения трещин и герметизации всех швов, подверженных слабым деформациям (± 7,5%) внутри и снаружи помещения. Продукт обладает высоким уровнем адгезии к большинству строительных материалов: бетон, штукатурка, кирпич, асбоцемент, древесина, цемент Способ применения: Поверхность должна быть чистой от пыли, жира, грязи, битума и льда.
Металлические поверхности должны быть обезжирены. Удалить остатки старого герметика или другого материала. Очистить и обезжирить поверхность ацетоном, изопропанолом, этанолом, (металл, стекло) или моющим средством (пластики). Высушить поверхность. Защитить поверхности от загрязнения малярной лентой. В случае нанесения герметика на неизвестную поверхность, необходимо провести предварительное тестирование.
Нанесение
Отрезать верх картриджа выше резьбы. Привинтить носик и обрезать его под углом 45 ° диаметром равным ширине щели. Поместить картридж в пистолет и нанести герметик. Наносить под давлением для получения более крепкого шва. Разгладить герметик влажным шпателем или пальцем (деревянный шпатель, смоченный в средстве для выравнивания или мыльной воде для достижения лучшего результата). После выравнивания сразу удалить малярную ленту. После нанесения защищать герметик от дождя в течение минимум 6 часов. После отвердения герметик можно красить большинством вододисперсионых красок. Совместимость герметика с краской требует предварительного тестирования.
Очистка
Легко очищается до отвердения. После отвердения можно удалить только механическим способом.
-
Характеристики
- Рекомендуемая температура применения: от +5°C до +40°C (скорость отвердевания медленнее при отрицательных температурах).
- Температура отвердевания: около 1 мм/сутки, в зависимости от толщины шва, влажности воздуха и окружающей температуры.
- Время обработки: до 15 минут.
- Термостойкость после отвердения: -20°С до +80°С
- Количество в коробке: 25 шт.
-
силикон wumax 5 Размер: 2,3 мб