Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Герметики строительные

Хиты продаж
Акции
Артикул: 18925302
Герметик силиконовый нейтральный, белый, 280мл

Герметик силиконовый нейтральный, белый, 280мл

Артикул:18925302

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 25

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.

  • Описание
  • Технические характеристики
  • Документация
  • Описание
    Плотно заделывает щели внутри и вне помещений. Нейтральный силикон для уплотнения щелей в фасадах, балконах, роллетах, подоконниках, дверных проемах, оконных рамах, ступеньках, полах, вентиляционных каналах.

    Преимущества:
    • Остается пластичным после отвердевания.
    • Высокая устойчивость к старению, UV-излучению и переменным атмосферным условиям.
    • Очень хорошее сцепление с бетоном, штукатуркой, стеклом, керамической плиткой, гладкими металлами, деревом, искусственными материалами.
    • Устойчив к появлению плесени и грибков.
    • Не вызывает коррозии бетона и металла.
    • Для применения внутри и вне помещений.
    Способ применения:
    Рабочую поверхность очистить, обезжирить и осушить. Область щели обклеить маскирующей малярной лентой.

    Нанесение:
    Выходное отверстие картриджа отрезать выше резьбы и прикрутить наконечник, подрезанный под углом 45 на ширину щели. Вставить картридж в механический или пневматический пистолет. Шов выгладить в течение 10 минут влажным шпателем или пальцем. Сразу же после разглаживания удалить малярную ленту.

  • Технические характеристики
    • Температура работы: +5°C до +40°C;
    • Время обработки: 5-15 мин.;
    • Отвердение: 3 мм за 24 ч;
    • Термоустойчивость: -40°С до +100°C;
    • Количество в коробке: 25 шт.
    Хранить в оригинально закрытых упаковках при темп, от 0°С до +25°C.
  • силикон wumax 4 Размер: 2,1 мб
  • //remade block

    Рекомендации для вас

    //remade block end //View History start
    //View history end //OLD CODE //тут статичный список товаров //OLD CODE END
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять