Герметики строительные
Герметик силиконовый нейтральный, прозрачный 600мл, Wumax
Артикул:189253011
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеПлотно заделывает щели внутри и снаружи
Прекрасное сцепление с гладкими и шероховатыми поверхностями.
Устойчив к старению, UV-излучению и переменным атмосферным условиям.
Нейтральный силикон для уплотнения щелей в фасадах, балконах, роллетах, подоконниках, дверных проемах, оконных рамах, ступеньках, полах, вентиляционных каналах.
Преимущества:
• Остается пластичным после отвердевания.
• Высокая устойчивость к старению, UV-излучению и переменным атмосферным условиям.
• Очень хорошее сцепление с бетоном, штукатуркой, стеклом, керамической плиткой, гладкими металлами, деревом,
искусственными материалами.
• Устойчив к появлению плесени и грибков.
• Не вызывает коррозии бетона и металла.
• Для применения внутри и вне помещений.
Способ применения:
Рабочую поверхность очистить, обезжирить и осушить. Область щели обклеить маскирующей малярной лентой.
Нанесение:
1. Выходное отверстие картриджа отрезать выше резьбы и прикрутить наконечник, подрезанный под углом 45° на ширину щели.
2. Вставить картридж в механический или пневматический пистолет.
3. Шов выгладить в течение 10 минут влажным шпателем или пальцем.
4. Сразу же после разглаживания удалить малярную ленту. -
Технические характеристикиОбъём: 600 мл
Цвет: Прозрачный
Температура работы: от +5°C до +40°C
Время обработки: 5 - 15 мин
Отвердление: 3 мм за 24 ч
Термоустойчивость: от -40°C до +100°C
Штук в коробке: 20
-
Герметик силиконовый нейтральный 1892530хх Размер: 2,4 мб






















