Силикон нейтральный прозрачный 310мл.
Силикон нейтральный прозрачный 310мл.
Артикул:18925101
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
-
ОписаниеВысококачественный прошедший испытания герметик без запаха
- Отличная адгезия
- Адгезия практически ко всем строительным материалам
- Хорошая совместимость с материалами
- Не возникает коррозия металлов
- Высокая стойкость
- Противостоит старению, погодным условиям, УФ-излучению
- Постоянно эластичный
- Может быть окрашен
Подходящий для широкого спектра применения в помещениях и на открытом воздухе, где требуются деформационные соединения.
Способ применения- Для большинства материалов (кроме свинца), дерева, стекла, эмали, кафеля, твердого ПВХ может применяться без праймера.
- Для бетона, штукатурки, кирпича, клинкера, гипсокартона обязательно использование праймера
-
Характеристики
- Химическая основа: Силикон нейтрального отверждения, на алкильной основе (спиртовая основа)
- Противогрибковые свойства: Нет
- Стойкость к ультрафиолетовому излучению: Да
- Поглощающая способность при непрерывном движении: 25 %
- Плотность: 1,02 г/см2
- Запах/аромат: Характерный
- Скорость полного затвердевания/условия: 2 мм/д / 23°C, отн. влажн. воздуха 50%
- Температура обработки, мин./макс.: 5 40 °C
- Термостойкость, мин./макс.: -40 140 °C
- Совместимость покрытий: Да
- Перекрываемость/возможность повторной лакировки: Нет
- Твердость по Шору A: 17
- Удлинение при разрыве, мин.: 550 %
- Удлинение при разрыве, условия: Пленка 2 мм
- Класс стройматериала: B2
- DIN: 18545-2
- Коэффициент сопротивления диффузии водяного пара, мк: 749