Очиститель ПВХ тип 10, 1л
Очиститель ПВХ тип 10, 1л
Артикул:089210010
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
-
ОписаниеЧистящее средство со слабым коррозийным эффектом для клея системы FSK.
- Удаляет маркировку и крупные загрязнения
- В металлической банке
Для предварительной очистки склеиваемых поверхностей из твердого ПВХ в производстве оконных и дверных систем. -
Характеристики
Содержание
1000 мл
Упаковка
Банка
Запах/аромат
Характерный
Цвет
Бесцветный
Химическая основа
Сложный эфир моноуглерода
Плотность/условия
0,9 г/см³ / при 20°C, EN 542
Мин. температура вспышки
-4 °C
Срок хранения с даты изготовления/условия
24 месяц / хранить в прохладном и сухом месте, беречь от солнечных лучей, при температуре от 15 °C до 25 °C
Не содержит AOX
Да