Очиститель ПВХ тип 20, 1л
Очиститель ПВХ тип 20, 1л
Артикул:089210011
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
-
ОписаниеОчиститель, не разрушающий поверхность ПВХ
- Устраняет статическое электричество
- В металлической банке
- Для чистки твердых профилей из ПВХ и полиуретана, роликовых оснований из вспененного пенополиуретана и ПВХ и поверхностей, заламинированных декоративной пленкой.
- Идеально подходит для вытирания пыли, удаления остатков клея после снятия защитной пленки, следов от эскизных карандашей, следов от резины, свежих уплотнителей и полиуретановой пены, а также брызг смолы/битума.
- Антистатический эффект предотвращает быстрое повторное накопление загрязнений на поверхности профилей.
-
Характеристики
Содержание
1000 мл
Упаковка
Банка
Запах/аромат
Характерный
Цвет
Бесцветный
Химическая основа
Минеральное масло
Плотность/условия
0,71 г/см³ / при 20°C, EN 542
Мин. температура вспышки
-14 °C
Срок хранения с даты изготовления/условия
24 месяц / хранить в прохладном и сухом месте, беречь от солнечных лучей, при температуре от 15 °C до 25 °C
Не содержит AOX
Да