Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Пена монтажная

Артикул: 1892001400
Очиститель монтажной пены, 420гр., Wumax

Очиститель монтажной пены, 420гр., Wumax

Артикул:1892001400

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.


  • Описание
  • Технические характеристики
  • Документация
  • Описание
    Предназначен для чистки пистолетов после работы с монтажной пеной.
    Для очистки свежих брызг монтажной пены с таких поверхностей, как дерево, металл и одежда.

    Применение:
    1. С помощью черного адаптера аккуратно навинтите баллон очистителя пены на соединительный штуцер пистолета до упора.
    2. Не наклоняйте и не переворачивайте баллон в процессе.
    3. Дайте очистителю подействовать внутри пистолета в течение приблизительно 1-2 минут.
    4. Затем, открыв сопло пистолета, выпустите очиститель в подходящую ёмкость (например, картонную коробку) до тех пор, пока выходящая жидкость не станет прозрачной.
    5. При необходимости повторите этот процесс 2-3 раза.
    6. После завершения очистки отсоедините пистолет от баллона с очистителем.
    7. Для очистки внешней части пистолета используйте распылитель, установленный на баллон.
    Примечание:
    Затвердевшую монтажную пену можно удалить только механическим способом. Очиститель монтажной пены может частично растворять покрытия, такие как лак, краска и пластик. Ткани могут изменить цвет на более светлый или частично раствориться. Перед использованием проведите тест на незаметном участке.
  • Технические характеристики
    Объём: 500 мл
    Срок годности: 36 месяцев
    Штук в коробке: 12
  • Пена монтажная Размер: 3,2 мб
  • //remade block

    Рекомендации для вас

    //remade block end //View History start
    //View history end //OLD CODE //тут статичный список товаров //OLD CODE END
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять