Бесплатная доставка при заказе от 150 рублей с НДС

Пена монтажная, летняя, WURTH, 845 мл, 65 л

Артикул: 089215004
Пена монтажная, летняя, WURTH, 845 мл, 65 л

Пена монтажная, летняя, WURTH, 845 мл, 65 л

Артикул:089215004

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Описание
    Пена монтажная WURTH летняя 845 мл разработана по специальной формуле и применяется при температурах (от +5*С до +30*С).
    Имеет отличную адгезию к большинству строительных материалов.
    При соблюдении технологии исключена возможность деформации деревянных конструкций.
    Превосходная термо- и звукоизоляция.
    Не разрушается и не сжимается с течением времени.
    Выход пены при свободном вспенивании: 65 л ±5 л.

    Область применения:
    • Односоставная высокопродуктивная полиуретановая пена летняя предназначена для уплотнения и монтажа материалов.
    • Затвердевает посредством влажности, содержащейся в воздухе.
    • Характеризуется отличной сцепляемостью с таким типичными материалами как: кирпич, бетон, штукатурка, дерево, стекло, металлическая поверхность, пенополистирол (стиропор), твердный пластик.
  • Характеристики
    Вид материала Пена монтажная
    Сфера применения Профессиональная (под пистолет)
    Сезон применения Летняя
    Выход в свободном расширении  65 л
    Внутреннее применение Да
    Наружное применение Да
    Температура применения от +5 до +30 °C
    Объем 845 мл