Пена монтажная
Пена монтажная Pro MAX летняя, 750 мл., Wumax
Артикул:1892001410
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеОднокомпонентная полиуретановая монтажная пена для внутренних и внешних работ с низким коэффициентом расширения.
Обеспечивает хорошую термо- и звукоизоляцию.
Для герметизации, тепло- и звукоизоляции швов, щелей, пустот, монтажа деталей при выполнении строительных и отделочных работ.
Обладает высокой адгезией к большинству строительных материалов:
бетон, кирпич, дерево, металл и т.д., за исключением полиэтилена, полипропилена и т.п.
Полное отверждение происходит через 24 часа при температуре выше плюс 15°C и влажности не менее 55%.
Затвердевает под действием влаги.
Выход при свободном расширении до 45 литров в зависимости от температуры и влажности.
Температурный режим применения:
- Окружающая температура от +5°C до +35°C
- Температура поверхности от +5°C до +35°C
- Температура баллона от +18°C до +25°C
- Поверхности очистить от грязи, пыли и жира.
- Рабочие поверхности увлажнить
- Перед использованием баллон тщательно встряхнуть в течение 30 секунд
- Снять колпачок и накрутить баллон с пеной на пистолет
- Скорость выхода и количество пены регулируется нажатием на курок и с помощью винта пистолета.
- Заполнять щели следует снизу вверх, примерно на 2/3 объёма, т.к. при отверждении пена расширяется.
- Во время работы баллон должен находиться ДНОМ ВВЕРХ
- Швы более 10 см запенивать в 2-3 подхода, с интервалом между слоями 5-10 минут, каждый слой увлажнять
- Не рекомендуется снимать баллон с пистолета до полного выпуска пены.
- Излишки пены срезать ножом после отверждения. Свежие пятна пены удаляются очистителем монтажной пены
- После отверждения пену необходимо защитить от УФ излучения - обработать краской, покрыть штукатуркой, защитить наличниками и др.
-
Технические характеристикиОбъём: 750 мл
Температура примения: от +5°C до +35°C
Выход пены: до 45 литров
Срок годности: 12 месяцев
Штук в коробке: 12 -
Пена монтажная Размер: 3,2 мб






















