Пена монтажная Pro MAX зимняя, 850 мл, Wumax
Пена монтажная Pro MAX зимняя, 850 мл, Wumax
Артикул:289200243
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Документация
-
ОписаниеОдносоставная высокопродуктивная полиуретановая пена Зимняя предназначена для уплотнения и монтажа материалов.
Затвердевает посредством влажности, содержащейся в воздухе.
Характеризуется отличной адгезией с таким типичными материалами как: кирпич, бетон, штукатурка, дерево, стекло, металлическая поверхность,пенополистирол (стиропор), твердный пластик.
Монтажная пена для применения при низких температурах.
Цвет пены: голубой
• Разработана по специальной формуле
для применения при низких температурах
(от -10*С до +35*С).
• Отличная адгезия к большинству строительных материалов
• Повышенная эластичность: при соблюдении технологии исключена возможность деформации деревянных конструкций.
• Превосходная термо и звукоизоляция.
• Не разрушается и не сжимается
с течением времени.
• Выход пены при свободном
вспенивании: до 65 л -
289200243 Размер: 2,1 мб