Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Пена монтажная

Артикул: 189200142
Пена монтажная Professional летняя, 750 мл, Wumax

Пена монтажная Professional летняя, 750 мл, Wumax

Артикул:189200142

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 12

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.

  • Описание
  • Технические характеристики
  • Документация
  • Описание
    Пена монтажная Professional летняя.

    Односоставная высокопродуктивная полиуретановая пена летняя предназначена для уплотнения и монтажа материалов.
    Затвердевает посредством влажности, содержащейся в воздухе.

    Характеризуется отличной адгезией с таким типичными материалами как:
    кирпич, бетон, штукатурка, дерево, стекло, металлическая поверхность, пенополистирол (стиропор), твердый пластик.

    Монтажная пена профессионального использования с низким коэффициентом расширения.
    • Разработана по специальной формуле для применения при низких температурах (от +5*С до +35*С).
    • Отличная адгезия к большинству строительных материалов.
    • Повышенная эластичность: при соблюдении технологии исключена возможность деформации деревянных конструкций.
    • Превосходная термо- и звукоизоляция.
    • Не разрушается и не сжимается с течением времени.
    • Выход пены при свободном вспенивании: до 45 л.
    Честное качество.

    Низкий коэффициент расширения. Однокомпонентная полиуретановая монтажная пена обладает высокой адгезией к большинству строительных материалов: бетон, кирпич, дерево, металл и т.д., за исключением полиэтилена, полипропилена и т.п. Обеспечивает хорошую термо- и звукоизоляцию. Затвердевает под действием влаги. Полное отверждение происходит через 24 ч при температуре выше плюс 15 °С и влажности не менее 55 %. Влагоустойчивая. Выход при свободном расширении до 45 л в зависимости от температуры и влажности.

    ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ:
    • Поверхности очистить от грязи, пыли и жира.
    • Рабочие поверхности увлажнить. Не наносить на поверхность покрытую льдом или инеем.
    УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:
    1. Перед применением выдержать баллон при температуре от +18 °С до +25 °С не менее 10 ч.
    2. Перед использованием баллон тщательно встряхнуть в течение 30 секунд. 
    3. Снять колпачок и накрутить баллон с пеной на пистолет. Скорость выхода и количество пены регулируется нажатием на курок и с помощью винта пистолета.
    4. Заполнять щели следует снизу вверх, примерно на 2/3 объема, т.к. при отверждении пена расширяется. Во время работы баллон должен находиться ДНОМ ВВЕРХ.
    5. Швы более 10 см запенивать в 2-3 подхода, с интервалом между слоями 5-10 минут, каждый слой увлажнять. Не рекомендуется снимать баллон с пистолета до полного выпуска пены.
    6. Излишки пены срезать ножом после отверждения. Свежие пятна пены удаляются очистителем монтажной пены.
    7. После отверждения пену необходимо защитить от УФ излучения – обработать краской, покрыть штукатуркой, защитить наличниками и др.
  • Технические характеристики
    • Объём: 750 мл.
    • Выход пены при свободном вспенивании: до 45 л.
    • ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ ПРИМЕНЕНИЯ:
      • Окружающая температура от + 5 °С до +35 °С.
      • Температура поверхности от + 5 °С до +35 °С.
      • Температура баллона от +18 °С до +25 °С.
  • 189200142 Размер: 2,1 мб
  • //remade block

    Рекомендации для вас

    //remade block end //View History start
    //View history end //OLD CODE //тут статичный список товаров //OLD CODE END
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять