Бесплатная доставка при заказе от 150 рублей с НДС

Пена В1 огнестойкая WURTH, 750 мл

Артикул: 089215220
Пена В1 огнестойкая WURTH, 750 мл

Пена В1 огнестойкая WURTH, 750 мл

Артикул:089215220

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Описание
    Однокомпонентная полиуретановая пена класса огнестойкости Bs2, d0/B 1 ( огнебезопасная), профессиональная Пена обладает отличной адгезией к популярным строительным материалам, а также очень хорошей теплоизоляцией и звукопоглощением.

    Область применения
    Предназначенная для заполнения вертикальных и горизонтальных швов на строительных объектах, класс огнестойкости EI 240.

    Применяется при температуре:
    • от +10°С до +30°С, оптимально +20°С)
    • выход пены при свободном вспенивании: 55 л ±5 л
  • Характеристики
    : Показатели огнестойкости при глубине шва: 200 мм:
    • ширина 10 мм - 240 минут
    • ширина 20 мм -180 минут
    • ширина 30 мм -120 минут
    Показатели огнестойкости при глубине шва: 100 мм:
    • ширина 10 мм -160 минут