Станция для обслуживания кондиционеров Coolius Y10
Станция для обслуживания кондиционеров Coolius Y10
Артикул:W050111003
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
-
Описание
-
Характеристики
: - Вес прибора: 65 кг
- Ширина: 572 мм
- Высота: 1045 мм
- Глубина: 545 мм
- Мощность вытяжки: 300 г/мин
- Рабочее давление, макс.: 20 бар
- Длина шланга: 3 м