Бесплатная доставка при заказе от 150 рублей с НДС

Нейтрализатор запахов в салоне автом., 100 мл

Артикул: 0893764650
Нейтрализатор запахов в салоне автом., 100 мл

Нейтрализатор запахов в салоне автом., 100 мл

Артикул:0893764650

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Описание
    Очиститель кондиционеров дезодорирующий и дезинфицирующий Эффективное средство для избавления от неприятных запахов в салоне Область применения Предназначен для дезинфекции системы кондиционирования воздуха и удаления неприятных запахов в салоне автомобиля. Обладает антимикробной активностью в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий, а также дезодорирующим действием. Способ применения
    • Запустить двигатель автомобиля, включить систему кондиционирования в режиме рециркуляции воздуха, открыть вентиляционные отверстия.
    • Включить ручной режим кондиционирования.
    • Установить наименьшую температуру, переключить вентилятор на минимальную скорость. Установить режим подачи воздуха в положение «на себя».
    • Встряхнуть баллон и поставить его в вертикальном положении в центре автомобиля (между передними и задними сиденьями) на пол.
    • Распылитель баллона должен быть направлен вертикально! Нажать на кнопку распылителя сильно до щелчка, выйти из автомобиля и закрыть двери на 10 мин.
    • Открыть все двери, но в салон не заходить! Через 5 мин выключить двигатель и проветрить салон не менее 10 мин.
  • Характеристики
    :
    • Очищает автомобильный кондиционер
    • Устраняет неприятные запахи в салоне
    • Простое применение
    • Быстро устраняет неприятные запахи
    • Не требует больших затрат для обработки испарителя и салона
    • Универсальный и мобильный
    • Универсальное применение
    • Не требуется специальных знаний
    • Компактный
    • Безопасен для здоровья
    • Без силикона
    • Приятный запах мяты
    Внимание!
    • При нажатии на распылитель соблюдать осторожность, не направлять струю из распылителя в лицо.
    • Обеззараживание системы кондиционирования воздуха осуществляется в закрытом автомобиле в отсутствие людей.
    • Температура средства перед использованием должна быть от +10 до +25 °С.