Бесплатная доставка при заказе от 150 рублей с НДС

Спрей-очиститель кондиционера, 150 мл

Артикул: 089376455
Спрей-очиститель кондиционера, 150 мл

Спрей-очиститель кондиционера, 150 мл

Артикул:089376455

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Документация
  • Описание
    Очиститель кондиционеров дезодорирующий и дезинфицирующий.

    Предназначен для дезинфекции системы кондиционирования воздуха и удаления неприятных запахов в салоне автомобиля. Обладает антимикробной активностью в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий, а также дезодорирующим действием.
    • 2 в 1: очищает автомобильный кондиционер и устраняет неприятные запахи в салоне.
    • Простое применение.
    • Быстро устраняет неприятные запахи.
    • Не требует больших затрат для обработки испарителя и салона.
    • Универсальный и мобильный.
    • Не требуется специальных знаний.
    • Компактный.
    • Безопасен для здоровья.
    • Без силикона.
    • С запахом лимона.
    Применение
    1. Запустить двигатель автомобиля, включить систему кондиционирования в режиме рециркуляции воздуха, открыть вентиляционные отверстия. Включить ручной режим кондиционирования.
    2. Установить наименьшую температуру, переключить вентилятор на минимальную скорость.
    3. Установить режим подачи воздуха в положение «на себя».
    4. Встряхнуть баллон и поставить его в вертикальном положении в центре автомобиля (между передними и задними сиденьями) на пол. Распылитель баллона должен быть направлен вертикально!
    5. Нажать на кнопку распылителя сильно до щелчка, выйти из автомобиля и закрыть двери на 10 мин.
    6. Открыть все двери, но в салон не заходить!
    7. Через 5 мин выключить двигатель и проветрить салон не менее 10 мин.
  • Характеристики

    Химическая основа

    Изопропанол

    Содержание

    150 мл

    Вес содержимого

    98 г

    Цвет

    Прозрачный

    Плотность

    0,66 г/см³

    Значение pH

    8

    Срок хранения с даты изготовления

    24 месяца