Бесплатная доставка при заказе от 150 рублей с НДС

Болт к.п. 10.9, ISO4017, полная резьба, M12х70

Артикул: 005612 70
Болт  DIN933-10.9-SW19-M12X70  ISO 4017

Болт к.п. 10.9, ISO4017, полная резьба, M12х70

Артикул:005612 70

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 50

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Документация
  • Описание
    ISO 4017, сталь, класс прочности 10.9, без покрытия

    Примечание
    ISO 4017 заменяет DIN 933 | Имеются некоторые сходства | Номинальные размеры увеличены | Размер под ключ изменен для M10, M12, M14 и M22.
  • Характеристики

    Тип резьбы x номинальный диаметр (d1)

    M12

    Длина (l1)

    70 мм

    Высота головки винта (k1)

    7,5 мм

    Внешний привод (s1)

    SW19

    Стандарты

    DIN 933

    Материал

    Сталь

    Класс прочности

    10.9

    Поверхность

    Без покрытия

    Форма головки

    Шестигр. головка

    Тип привода

    Наружный шестигранник

    Тип резьбы

    Метрическая резьба

    Форма резьбы

    Стандартная метрическая резьба

    Исполнение резьбы

    Полная резьба

    Класс продукта

    A

    Соответствует ROHS

    Да