Болт к.п. 10.9, ISO4017, полная резьба, М8х45
Болт к.п. 10.9, ISO4017, полная резьба, М8х45
Артикул:00568 45
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеISO 4017, сталь, класс прочности 10.9, без покрытия
Примечание
ISO 4017 заменяет DIN 933 | Имеются некоторые сходства | Номинальные размеры увеличены | Размер под ключ изменен для M10, M12, M14 и M22. -
Характеристики
Тип резьбы x номинальный диаметр (d1)
M8
Длина (l1)
45 мм
Высота головки винта (k1)
5,3 мм
Внешний привод (s1)
SW13
Нормы
ISO 4017
Материал
Сталь
Класс прочности
10.9
Поверхность
Без покрытия
Форма головки
Шестигр. головка
Тип привода
Наружный шестигранник
Тип резьбы
Метрическая резьба
Форма резьбы
Стандартная метрическая резьба
Исполнение резьбы
Полная резьба
Класс продукта
A
Соответствие ROHS
Да
-
Болт к.п. 10.9, ISO4017, полная резьба Размер: 99,4 кб