Бесплатная доставка при заказе от 150 рублей с НДС

Болт с 6-гр. гол. фл. с насеч., к.п. 8,8, DIN 6921, (A2C) M5*10, желтый

Артикул: 02745 10
Болт с 6-гр. гол. фл. с насеч., к.п. 8,8, DIN 6921, (A2C) M5*10, желтый

Болт с 6-гр. гол. фл. с насеч., к.п. 8,8, DIN 6921, (A2C) M5*10, желтый

Артикул:02745 10

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 100

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Описание
    Химический анкер для природного камня, каменной кладки, бетона без трещин
    • Двухкомпонентный раствор эпоксидной смолы, эпоксиакрилат со стиролом

    • Не вызывает образования пятен на природном камне (до начала работ проведите проверку на образце камня, чтобы определить, вызывает ли раствор его потускнение)

    • Картриджи можно использовать до истечения срока годности, заменяя смесительную насадку, или закрывая герметичной крышкой.

  • Характеристики
    • Тип резьбы x номинальный диаметр (d1): M5
    • Длина (l1): 10 мм
    • Диаметр головки (dc): 11,8 мм
    • Высота головки винта (k1): 5,4 мм
    • Стандарты: WN 274
    • Материал: Сталь
    • Класс прочности: 8.8
    • Поверхность: Желтый оцинкованный
    • Принцип работы стопора: Насечка
    • Функция блокировки: Устройство для предотвращения ослабления, блокирующее
    • Форма головки: Шестигран. головка с фланцем
    • Тип привода: Наружный шестигранник
    • Внешний привод (s1): SW8
    • Тип резьбы: Метрическая резьба
    • Шаг резьбы: 0,8 мм
    • Форма резьбы: Стандартная метрическая резьба
    • Исполнение резьбы: Полная резьба
    • Соответствует ROHS: Нет