Бесплатная доставка при заказе от 150 рублей с НДС

Болт с 6-гр. гол., к.п. 8,8, DIN 933, (A2K) М30х80

Артикул: 005730 80
Болт с 6-гр. гол., к.п. 8,8, DIN 933, (A2K) М30х80

Болт с 6-гр. гол., к.п. 8,8, DIN 933, (A2K) М30х80

Артикул:005730 80

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 10

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Документация
  • Описание
    ISO 4017, сталь, класс прочности 8.8, оцинкованная, голубое пассивирование (A2K)

    Примечание
    ISO 4017 заменяет DIN 933 | Имеются некоторые сходства | Номинальные размеры увеличены | Размер под ключ изменен для M10, M12, M14 и M22.
  • Характеристики

    Тип резьбы x номинальный диаметр (d1)

    M30

    Длина (l1)

    80 мм

    Высота головки винта (k1)

    18,7 мм

    Внешний привод (s1)

    SW46

    Стандарты

    ISO 4017

    Материал

    Сталь

    Класс прочности

    8.8

    Поверхность

    Оцинкованный

    Форма головки

    Шестигр. головка

    Тип привода

    Наружный шестигранник

    Тип резьбы

    Метрическая резьба

    Форма резьбы

    Стандартная метрическая резьба

    Исполнение резьбы

    Полная резьба

    Длина резьбы (метрическая резьба)

    80 мм

    Класс продукта

    B

    Соответствует ROHS

    Да