Бесплатная доставка при заказе от 150 рублей с НДС

Болт с 6-гр. гол., к.п. 8,8, DIN 933, (A2K) М6х8

Артикул: 00576 8
Болт с 6-гр. гол., к.п. 8,8, DIN 933, (A2K) М6х8

Болт с 6-гр. гол., к.п. 8,8, DIN 933, (A2K) М6х8

Артикул:00576 8

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 100

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Описание
    ISO 4017, сталь, класс прочности 8.8, оцинкованная, голубое пассивирование (A2K)
    Примечание

    ISO 4017 заменяет DIN 933 | Имеются некоторые сходства | Номинальные размеры увеличены | Размер под ключ изменен для M10, M12, M14 и M22.

  • Характеристики

    Тип резьбы x номинальный диаметр (d1)

    M6

    Длина (l1)

    8 мм

    Высота головки винта (k1)

    4 мм

    Внешний привод (s1)

    SW10

    Нормы

    ISO 4017

    Материал

    Сталь

    Класс прочности

    8.8

    Поверхность

    Оцинкованный

    Форма головки

    Шестигр. головка

    Тип привода

    Наружный шестигранник

    Тип резьбы

    Метрическая резьба

    Форма резьбы

    Стандартная метрическая резьба

    Исполнение резьбы

    Полная резьба

    Класс продукта

    A

    Соответствие ROHS

    Да