Шпилька резьбовая DIN975 кл.пр. 4,8 (А2К) M14x1000 мм
Шпилька резьбовая DIN975 кл.пр. 4,8 (А2К) M14x1000 мм
Артикул:1295814
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеDIN 975 (форма A), оцинкованная сталь A2, с резьбой метрической основной ISO, голубое пассивирование (A2K)
-
Характеристики
Тип резьбы x номинальный диаметр (d1)
M14
Длина (l1)
1000 мм
Стандарты
DIN 975
Материал
Сталь
Класс прочности
4.8
Поверхность
Оцинкованный
Форма
A
Тип резьбы
Метрическая резьба
Соответствует ROHS
Да
-
Резьбовые шпильки Размер: 104 кб