Шпилька резьбовая DIN975 кл.пр. 8,8 (А2К) M6x1000 мм
Шпилька резьбовая DIN975 кл.пр. 8,8 (А2К) M6x1000 мм
Артикул:12959006
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
-
ОписаниеDIN 976-1 (форма A), с резьбой метрической основной ISO, оцинкованная сталь 8.8, голубое пассивирование (A2K)
-
Характеристики
- Тип резьбы х номинальный диаметр: М6
- Длина: 1000 мм
- Нормы: DIN 976-1
- Материал: Сталь
- Класс прочности: 8.8
- Поверхность: Оцинкованный
- Форма: A
- Тип резьбы: Метрическая резьба
- Маркировочная окраска: Дорожно-желтый RAL 1023
- Соответствие ROHS: Да