Винт c цилиндр.гол., к.п. 4.8, DIN 84, (А2К) М6х40
Винт c цилиндр.гол., к.п. 4.8, DIN 84, (А2К) М6х40
Артикул:00406 40
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
-
ОписаниеDIN 84, оцинкованная сталь 4.8, голубое пассивирование (A2K)Примечание
DIN 84 более не применяется и заменен на ISO 1207. Имеются некоторые сходства (номинальный Ø
-
Характеристики
Тип резьбы x номинальный диаметр (d1)
M6
Длина (l1)
40 мм
Диаметр головки (dk )
10 мм
Высота головки винта (k1)
3,9 мм
Нормы
DIN 84
Материал
Сталь
Класс прочности
4.8
Поверхность
Оцинкованный
Соответствие ROHS
Да
Форма головки
Цилиндрическая головка
Тип привода
Шлиц
Внутренний привод
SL
Тип резьбы
Метрическая резьба
Шаг резьбы
1 мм
Форма резьбы
Стандартная метрическая резьба
Класс продукта
A