Бесплатная доставка при заказе от 150 рублей с НДС

Винт с линзовид.гол., к.п. 4.8, DIN7985, (А2К) М5х35

Артикул: 00465 35
Винт с линзовид.гол., к.п. 4.8, DIN7985, (А2К) М5х35

Винт с линзовид.гол., к.п. 4.8, DIN7985, (А2К) М5х35

Артикул:00465 35

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 100

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Документация
  • Описание
    DIN 7985, оцинкованная сталь 4.8, голубое пассивирование (A2K)

    Примечание
    DIN 7985 отменен и заменен стандартом ISO 7045. Имеется ограниченное сходство (некоторые величины высоты головки и диаметры винта изменились | Изменилась длина резьбы | глубина крестообразного шлица изменилась | стандартное название "винт с полупотайной головкой" изменилось на "винт с плоской головкой").
  • Характеристики

    Тип резьбы x номинальный диаметр (d1)

    M5

    Длина (l1)

    35 мм

    Диаметр головки (dk)

    10 мм

    Высота головки винта (k1)

    3,8 мм

    Нормы

    DIN 7985

    Материал

    Сталь

    Класс прочности

    4.8

    Поверхность

    Оцинкованный

    Соответствие ROHS

    Да

    Форма головки

    Цилиндр. скругл. головка

    Тип привода

    Крестообразная головка

    Внутренний привод

    H2

    Тип резьбы

    Метрическая резьба

    Шаг резьбы

    0,8 мм

    Форма резьбы

    Стандартная метрическая резьба

    Класс продукта

    A