Бесплатная доставка при заказе от 150 рублей с НДС

Винт с вн.6-гр.,к.п.10.9,DIN 912, (б/покр) Мелкая резьба M20x1,5х90 (для прим.в автомоб.пром-сти)

Артикул: 008020590
Винт с вн.6-гр.,к.п.10.9,DIN 912, (б/покр) Мелкая резьба M20x1,5х90 (для прим.в автомоб.пром-сти)

Винт с вн.6-гр.,к.п.10.9,DIN 912, (б/покр) Мелкая резьба M20x1,5х90 (для прим.в автомоб.пром-сти)

Артикул:008020590

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 50

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Описание
    Винт с внутренним шестигранником, DIN 912, мелкая резьба, сталь, класс прочности 10.9, без покрытия

    Примечание
    DIN 912 более не применяется и заменен на ISO 4762 и ISO 12474. Имеются некоторые сходства (номинальный диапазон изменен | стандарт резьбы определяется ISO 4762, мелкая резьба теперь относится к ISO 12474).