Бесплатная доставка при заказе от 150 рублей с НДС

Винт с вн. 6-гр., к.п. 12,9, DIN 912, б/покр. М5х50

Артикул: 00835 50
Винт с вн. 6-гр., к.п. 12,9, DIN 912, б/покр. М5х50

Винт с вн. 6-гр., к.п. 12,9, DIN 912, б/покр. М5х50

Артикул:00835 50

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 100

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Документация
  • Описание
    ISO 4762/DIN 912 сталь без покрытия 12.9

    Примечание
    ISO 4762 заменил стандарт DIN 912 | Есть некоторые сходства | Изменился диапазон номиналов | Мелкая резьба соответствует ISO 12474.
  • Характеристики

    Тип резьбы x номинальный диаметр (d1)

    M5

    Длина (l1)

    50 мм

    Диаметр головки (dk)

    8,5 мм

    Высота головки винта (k1)

    5 мм

    Нормы

    ISO 4762

    Материал

    Сталь

    Класс прочности

    12.9

    Поверхность

    Без покрытия

    Соответствие ROHS

    Да

    Форма головки

    Цилиндрическая головка

    Тип привода

    Внутренний шестигранник

    Внутренний привод (s1)

    IS4

    Тип резьбы

    Метрическая резьба

    Форма резьбы

    Стандартная метрическая резьба

    Класс продукта

    A