Винт с вн. 6-гр., к.п. 8,8, DIN 912, (А2К) М6х75
Винт с вн. 6-гр., к.п. 8,8, DIN 912, (А2К) М6х75
Артикул:00846 75
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
-
ОписаниеISO 4762/DIN 912, оцинкованная сталь 8.8, голубое пассивирование (A2K)
Примечание
ISO 4762 заменил стандарт DIN 912 | Есть некоторые сходства | Изменился диапазон номиналов | Мелкая резьба соответствует ISO 12474. -
Характеристики
- Тип резьбы x номинальный диаметр (d1): M6
- Длина (l1): 75 мм
- Диаметр головки (dk): 10 мм
- Высота головки винта (k1): 6 мм
- Стандарты: ISO 4762
- Материал: Сталь
- Класс прочности: 8.8
- Поверхность: Оцинкованный
- Соответствует ROHS: Да
- Форма головки: Цилиндрическая головка
- Тип привода: Внутренний шестигранник
- Внутренний привод (s1): IS5
- Тип резьбы: Метрическая резьба
- Форма резьбы: Стандартная метрическая резьба
- Класс продукта: A