Бесплатная доставка при заказе от 150 рублей с НДС

Винт с внутр. 6-гр., кл.пр. 8.8, черн.,ISO 4762 (DIN 912) М10х30х1,5

Артикул: 008210 30
Винт с внутр. 6-гр., кл.пр. 8.8, черн.,ISO 4762 (DIN 912) М10х30х1,5

Винт с внутр. 6-гр., кл.пр. 8.8, черн.,ISO 4762 (DIN 912) М10х30х1,5

Артикул:008210 30

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 100

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Документация
  • Описание
    ISO 4762/DIN 912 сталь без покрытия 8.8

    Примечание
    ISO 4762 заменил стандарт DIN 912 | Есть некоторые сходства | Изменился диапазон номиналов | Мелкая резьба соответствует ISO 12474.
  • Характеристики

    Тип резьбы x номинальный диаметр (d1)

    M10

    Длина (l1)

    30 мм

    Диаметр головки (dk)

    16 мм

    Высота головки винта (k1)

    10 мм

    Стандарты

    ISO 4762

    Материал

    Сталь

    Класс прочности

    8.8

    Поверхность

    Без покрытия

    Соответствует ROHS

    Да

    Форма головки

    Цилиндрическая головка

    Тип привода

    Внутренний шестигранник

    Внутренний привод (s1)

    IS8

    Тип резьбы

    Метрическая резьба

    Форма резьбы

    Стандартная метрическая резьба

    Класс продукта

    A