Бесплатная доставка при заказе от 150 рублей с НДС

Винт впотай, к.п. 4.8, DIN965, (A2K) M8X35

Артикул: 00488 35
Винт впотай, к.п. 4.8, DIN965, (A2K) M8X35

Винт впотай, к.п. 4.8, DIN965, (A2K) M8X35

Артикул:00488 35

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 100

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Документация
  • Описание
    DIN 965, оцинкованная сталь 4.8, голубое пассивирование (A2K)

    Примечание
    DIN 965 отменен и заменен стандартом ISO 7046 часть1/часть 2. Имеется ограниченное сходство (некоторые величины высоты головки и диаметры винта изменились | Изменилась длина резьбы | отсутствует номинальный Ø M1.6 | класс прочности 5.8 и A4-70 отсутствует | длина резьбы изменилась | глубина крестообразного шлица изменилась).
  • Характеристики

    Тип резьбы x номинальный диаметр (d1)

    M8

    Длина (l1)

    35 мм

    Диаметр головки (dk)

    14,5 мм

    Высота головки винта (k1)

    4 мм

    Нормы

    DIN 965

    Материал

    Сталь

    Класс прочности

    4.8

    Поверхность

    Оцинкованный

    Соответствие ROHS

    Да

    Форма головки

    Потайная головка, 90 градусов

    Тип привода

    Крестообразная головка

    Внутренний привод

    H4

    Тип резьбы

    Метрическая резьба

    Шаг резьбы

    1,25 мм

    Форма резьбы

    Стандартная метрическая резьба

    Класс продукта

    A