Бесплатная доставка при заказе от 150 рублей с НДС

Винт DIN7991-10.9-IS2-M3X5

Артикул: 00893 5
Винт DIN7991-10.9-IS2-M3X5

Винт DIN7991-10.9-IS2-M3X5

Артикул:00893 5

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 100

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Описание
    ISO 10642, сталь без покрытия 10.9

    Примечание
    Стандарт ISO 10642 заменил DIN 7991 | Есть ограниченное сходство (некоторые величины высоты головки и диаметры винта изменились | номинальный Ø M18, M22, M24 отсутствует | Нержавеющая сталь не применяется | добавлены классы прочности 10.9 и 12.9).

    В силу особенностей геометрии головки эти винты можно подвергать лишь ограниченным нагрузкам, см. DIN EN ISO 898-1
  • Характеристики

    Тип резьбы x номинальный диаметр (d1)

    M3

    Длина (l1)

    5 мм

    Диаметр головки (dk)

    5,81 мм

    Высота головки винта (k1)

    1,86 мм

    Внутренний привод (s1)

    IS2

    Стандарты

    ISO 10642

    Материал

    Сталь

    Класс прочности

    10.9

    Поверхность

    Без покрытия

    Соответствует ROHS

    Да

    Форма головки

    Потайная головка, 90 градусов

    Тип привода

    Внутренний шестигранник

    Тип резьбы

    Метрическая резьба

    Форма резьбы

    Стандартная метрическая резьба

    Исполнение резьбы

    Полная резьба

    Класс продукта

    A