Винт установ. DIN916 45Н черн. М10х20
Винт установ. DIN916 45Н черн. М10х20
Артикул:025410 20
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеISO 4029, сталь, 45H, без покрытия
Примечание
- Класс твердости 45H соответствует твердости 450 HV
- ISO 4029 заменяет DIN 916 | Имеются некоторые сходства | Номинальные диаметры M1.4, M1.8, M14, M18, M22 более не используются | Представлены классы твердости для нержавеющей стали.
- Установочные винты из стали предназначены для использования только под давлением сжатия (см. также DIN EN ISO 898-5). Типичные сферы применения включают фиксацию в регулировочном кольце или подачу давления на контропору. Установочные винты из стали обладают необходимой прочностью и обеспечивают сопротивление скручиванию во внутреннем шестиграннике при затягивании/ослаблении.
- Ненадлежащее применение наиболее вероятно, если установочные винты приварены, затянуты и закреплены гайками или подвергнуты изгибу. Любое применение растягивающей нагрузки рассматривается как ненадлежащее использование и может привести к неисправности.
Установочные винты A2/A4 из нержавеющей стали специально не подвергаются закаливанию и способны выдерживать растягивающую нагрузку. -
Характеристики
Тип резьбы x номинальный диаметр (d1)
M10
Длина (l1)
20 мм
Диаметр установочного винта с обратным конусом (d2)
6 мм
Внутренний привод (s1)
IS5
Нормы
ISO 4029
Материал
Сталь
Поверхность
Без покрытия
Класс твердости
45H
Тип привода
Внутренний шестигранник
Форма наконечника
Засверленный конец
Соответствие ROHS
Да
-
Винты установочные DIN914 DIN916 45Н Размер: 102,5 кб