Винт установ. DIN916 45Н черн. М3х4
Винт установ. DIN916 45Н черн. М3х4
Артикул:02543 4
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеISO 4029, сталь, 45H, без покрытия
Примечание
- Класс твердости 45H соответствует твердости 450 HV
- ISO 4029 заменяет DIN 916 | Имеются некоторые сходства | Номинальные диаметры M1.4, M1.8, M14, M18, M22 более не используются | Представлены классы твердости для нержавеющей стали.
- Установочные винты из стали предназначены для использования только под давлением сжатия (см. также DIN EN ISO 898-5). Типичные сферы применения включают фиксацию в регулировочном кольце или подачу давления на контропору. Установочные винты из стали обладают необходимой прочностью и обеспечивают сопротивление скручиванию во внутреннем шестиграннике при затягивании/ослаблении.
- Ненадлежащее применение наиболее вероятно, если установочные винты приварены, затянуты и закреплены гайками или подвергнуты изгибу. Любое применение растягивающей нагрузки рассматривается как ненадлежащее использование и может привести к неисправности.
Установочные винты A2/A4 из нержавеющей стали специально не подвергаются закаливанию и способны выдерживать растягивающую нагрузку. -
Характеристики
Тип резьбы x номинальный диаметр (d1)
M3
Длина (l1)
4 мм
Диаметр установочного винта с обратным конусом (d2)
1,4 мм
Внутренний привод (s1)
IH1.5
Нормы
ISO 4029
Материал
Сталь
Поверхность
Без покрытия
Класс твердости
45H
Тип привода
Внутренний шестигранник
Форма наконечника
Засверленный конец
Соответствие ROHS
Да
-
Винты установочные DIN914 DIN916 45Н Размер: 102,5 кб